PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830077
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 14.85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614399
Sonepar Artikelnummer
121319826
Hersteller Artikelnummer
0830077
Hersteller Typ
US-EMLP (15X5) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830077
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
14.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.019 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 189, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm


