PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830078
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 14.85 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614405
Sonepar Artikelnummer
121319827
Hersteller Artikelnummer
0830078
Hersteller Typ
US-EMLP (15X5) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830078
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
14.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 189, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm


