PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830085
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614474
Sonepar Artikelnummer
121319834
Hersteller Artikelnummer
0830085
Hersteller Typ
US-EMLP (20X9) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830085
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.017 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 75, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


