PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830092
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614542
Sonepar Artikelnummer
121319841
Hersteller Artikelnummer
0830092
Hersteller Typ
US-EMLP (27X8) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830092
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.019 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 51, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 27 mm


