PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830101
Farbe - gelb
Länge - 17.6 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614634
Sonepar Artikelnummer
121319850
Hersteller Artikelnummer
0830101
Hersteller Typ
US-EMLP (27X18) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830101
Farbe:
gelb
Länge:
17.6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.019 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


