PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830102
Länge - 17.6 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Höhe - 0.55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614641
Sonepar Artikelnummer
121319851
Hersteller Artikelnummer
0830102
Hersteller Typ
US-EMLP (27X18) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830102
Länge:
17.6 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


