PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830117
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 17 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614795
Sonepar Artikelnummer
121319866
Hersteller Artikelnummer
0830117
Hersteller Typ
US-EMLP (60X30) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830117
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
17 mm
Farbe:
sonstige
Perforation:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.017 kg


