Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830302

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.5 mm

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356715232

Sonepar Artikelnummer

121319953

Hersteller Artikelnummer

0830302

Hersteller Typ

US-EMLP (70X15)

Hersteller Artikel Nr.:

0830302

Farbe:

weiß

Länge:

0.5 mm

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.018 kg

Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 70 mm