PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830323
Farbe - sonstige
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 52.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715218
Sonepar Artikelnummer
121319967
Hersteller Artikelnummer
0830323
Hersteller Typ
US-EMLP (52,5X15) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0830323
Farbe:
sonstige
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
52.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 52,5 mm


