PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830377
Halogenfrei - Nein
Breite - 35 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715386
Sonepar Artikelnummer
121320001
Hersteller Artikelnummer
0830377
Hersteller Typ
US-EMLP (35X15) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830377
Halogenfrei:
Nein
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 27, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 35 mm


