PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830378
Farbe - rot
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715393
Sonepar Artikelnummer
121320002
Hersteller Artikelnummer
0830378
Hersteller Typ
US-EMLP (35X15) RD CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830378
Farbe:
rot
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 27, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 35 mm


