PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830379
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715409
Sonepar Artikelnummer
121320003
Hersteller Artikelnummer
0830379
Hersteller Typ
US-EMLP (52,5X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830379
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
52.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 52,5 mm


