PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830380
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 52.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715416
Sonepar Artikelnummer
121320004
Hersteller Artikelnummer
0830380
Hersteller Typ
US-EMLP (52,5X15) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830380
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
52.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 52,5 mm


