PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830385
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 70 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715461
Sonepar Artikelnummer
121320009
Hersteller Artikelnummer
0830385
Hersteller Typ
US-EMLP (70X15) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830385
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 70 mm


