PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830386
Farbe - rot
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715478
Sonepar Artikelnummer
121320010
Hersteller Artikelnummer
0830386
Hersteller Typ
US-EMLP (70X15) RD CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830386
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 70 mm


