PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830387
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715485
Sonepar Artikelnummer
121320011
Hersteller Artikelnummer
0830387
Hersteller Typ
US-EMLP (104X135) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830387
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
104 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 135 mm, Textfeldbreite: 104 mm


