PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830389
Halogenfrei - Nein
Breite - 104 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715508
Sonepar Artikelnummer
121320013
Hersteller Artikelnummer
0830389
Hersteller Typ
US-EMLP (104X135) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830389
Halogenfrei:
Nein
Breite:
104 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.016 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 135 mm, Textfeldbreite: 104 mm


