PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830839
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356894197
Sonepar Artikelnummer
121320298
Hersteller Artikelnummer
0830839
Hersteller Typ
US-EMLP (17,5X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830839
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 45, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


