PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830848
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356894180
Sonepar Artikelnummer
121320306
Hersteller Artikelnummer
0830848
Hersteller Typ
US-EMLP (17,5X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830848
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.019 kg
Kunststoffschild, Karte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 45, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


