PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830850
Farbe - rot
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356894784
Sonepar Artikelnummer
121320307
Hersteller Artikelnummer
0830850
Hersteller Typ
US-EMLP (85,6X54) RD CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830850
Farbe:
rot
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.017 kg
Kunststoffschild, Karte, rot, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


