PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830852
Farbe - rot
Länge - 12.1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356907972
Sonepar Artikelnummer
121320308
Hersteller Artikelnummer
0830852
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X12,5) RD
Hersteller Artikel Nr.:
0830852
Farbe:
rot
Länge:
12.1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.009 kg
Kunststoffschild, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


