PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830856
Farbe - blau
Länge - 12.1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356907989
Sonepar Artikelnummer
121320312
Hersteller Artikelnummer
0830856
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X12,5) BU CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830856
Farbe:
blau
Länge:
12.1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


