PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830857
Farbe - grün
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356907996
Sonepar Artikelnummer
121320313
Hersteller Artikelnummer
0830857
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X12,5) GN CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830857
Farbe:
grün
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


