PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830989
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949590
Sonepar Artikelnummer
121320351
Hersteller Artikelnummer
0830989
Hersteller Typ
US-EMLP-HA (20X9)
Hersteller Artikel Nr.:
0830989
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.019 kg
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 70, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


