PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830997
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 59.7 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949675
Sonepar Artikelnummer
121320358
Hersteller Artikelnummer
0830997
Hersteller Typ
US-EMLP-HA (60X30) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830997
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
59.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


