PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830998
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 84.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949682
Sonepar Artikelnummer
121320359
Hersteller Artikelnummer
0830998
Hersteller Typ
US-EMLP-HA (85,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830998
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


