PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830999
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 84.9 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949699
Sonepar Artikelnummer
121320360
Hersteller Artikelnummer
0830999
Hersteller Typ
US-EMLP-HA (85,6X54) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830999
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.016 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


