PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831017
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 17 mm
Perforation - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356940160
Sonepar Artikelnummer
121320362
Hersteller Artikelnummer
0831017
Hersteller Typ
UC-PMLP (90X38)
Hersteller Artikel Nr.:
0831017
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
17 mm
Perforation:
rund
Bruchlast:
800 N
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


