PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831039
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356940702
Sonepar Artikelnummer
121320366
Hersteller Artikelnummer
0831039
Hersteller Typ
UC-PMLP (90X38) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831039
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.100 kg


