PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056554
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626697031
Sonepar Artikelnummer
121322667
Hersteller Artikelnummer
1056554
Hersteller Typ
UCT4-EMLP (27X27) SR
Hersteller Artikel Nr.:
1056554
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Kunststoffschild, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


