PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073985
Farbe - weiß
Länge - 12.4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626771700
Sonepar Artikelnummer
121323188
Hersteller Artikelnummer
1073985
Hersteller Typ
UCT4-EMP (27X12,5)
Hersteller Artikel Nr.:
1073985
Farbe:
weiß
Länge:
12.4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.65 mm
Höhe:
0.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


