PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073991
Farbe - sonstige
Länge - 26.65 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626771533
Sonepar Artikelnummer
121323193
Hersteller Artikelnummer
1073991
Hersteller Typ
UCT4-EMP (27X27) SR
Hersteller Artikel Nr.:
1073991
Farbe:
sonstige
Länge:
26.65 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.65 mm
Höhe:
0.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


