PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090189
Farbe - sonstige
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626898452
Sonepar Artikelnummer
121323926
Hersteller Artikelnummer
1090189
Hersteller Typ
US4-EMLP (27X17,5) SR
Hersteller Artikel Nr.:
1090189
Farbe:
sonstige
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg


