PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1655569
Farbe - weiß
Länge - 135 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923187467
Sonepar Artikelnummer
121342333
Hersteller Artikelnummer
1655569
Hersteller Typ
US-EMLP-HA (104X135)
Hersteller Artikel Nr.:
1655569
Farbe:
weiß
Länge:
135 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
104 mm
Höhe:
0.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 135 mm, Textfeldbreite: 104 mm


