PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild mit Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801857
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783088
Sonepar Artikelnummer
121317613
Hersteller Artikelnummer
0801857
Hersteller Typ
EMLP 30 (45X10)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0801857
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
46 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.064 kg
Kunststoffschild mit Bohrung, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 45 mm


