PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild mit Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802007
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783101
Sonepar Artikelnummer
121317616
Hersteller Artikelnummer
0802007
Hersteller Typ
EMLP 30 (45X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802007
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
46 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 45 mm


