PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild mit Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802008
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783118
Sonepar Artikelnummer
121317617
Hersteller Artikelnummer
0802008
Hersteller Typ
EMLP 30 (45X10)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802008
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
46 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 45 mm


