PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild mit Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824367
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352437
Sonepar Artikelnummer
121318515
Hersteller Artikelnummer
0824367
Hersteller Typ
EMLP 24 (30X12)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824367
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.022 kg
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 30 mm


