PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild mit Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824370
Halogenfrei - Nein
Breite - 30 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352468
Sonepar Artikelnummer
121318516
Hersteller Artikelnummer
0824370
Hersteller Typ
EMLP 24 (30X12)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824370
Halogenfrei:
Nein
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.022 kg
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 30 mm


