Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kupplung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1403682

  • Verseilung - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Kabel längswasserdicht - Nein

  • Kabel querwasserdicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356664318

Sonepar Artikelnummer

121330011

Hersteller Artikelnummer

1403682

Hersteller Typ

VS-MP-PPC/CG-PO/10G

Hersteller Artikel Nr.:

1403682

Verseilung:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.465 kg

Kupplung, Bauform: Variante 14, Schutzart: IP65, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: schwarz