PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017635
Kabeldurchmesser - 8 .. 21 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626500775
Sonepar Artikelnummer
121321567
Hersteller Artikelnummer
1017635
Hersteller Typ
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR
Hersteller Artikel Nr.:
1017635
Kabeldurchmesser:
8 .. 21 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.091 kg


