PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1242740
Polzahl - 6
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151397128
Sonepar Artikelnummer
121327215
Hersteller Artikelnummer
1242740
Hersteller Typ
SM-5EP1N8A9L33SX
Hersteller Artikel Nr.:
1242740
Polzahl:
6
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.453 kg


