Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1242741

  • Polzahl - 6

  • Mit Schirmanschluss - Ja

  • Anzahl der Steuerkontakte - 6

  • Mit PE-Anschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151397203

Sonepar Artikelnummer

121327216

Hersteller Artikelnummer

1242741

Hersteller Typ

SM-5EP1N8A9L34SX

Hersteller Artikel Nr.:

1242741

Polzahl:

6

Mit Schirmanschluss:

Ja

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Mit PE-Anschluss:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.390 kg

Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 20,5 mm .. 26,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)