PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1242746
Polzahl - 8
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151396466
Sonepar Artikelnummer
121327221
Hersteller Artikelnummer
1242746
Hersteller Typ
SM-7EP1N8A9L33SX
Hersteller Artikel Nr.:
1242746
Polzahl:
8
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.406 kg


