PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244958
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - -40 .. 115 °C
Art der Verriegelung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151411275
Sonepar Artikelnummer
121327303
Hersteller Artikelnummer
1244958
Hersteller Typ
SB-8EPSD8A9L32SX
Hersteller Artikel Nr.:
1244958
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


