PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309421
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151560720
Sonepar Artikelnummer
121327984
Hersteller Artikelnummer
1309421
Hersteller Typ
PRC 20/5-C4-FC-FS2,5 6-14
Hersteller Artikel Nr.:
1309421
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.059 kg
Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: DC


