PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1441143
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151821975
Sonepar Artikelnummer
121335909
Hersteller Artikelnummer
1441143
Hersteller Typ
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V
Hersteller Artikel Nr.:
1441143
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg
Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: ArcZero, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 800 VDC, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Maximale Last beim Trennen: 16 kW, Anwendungsbereich: DC-Grids


