PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607764
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 7
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356274579
Sonepar Artikelnummer
121339892
Hersteller Artikelnummer
1607764
Hersteller Typ
ST-7ES1N8A9003S
Hersteller Artikel Nr.:
1607764
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg


