PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613966
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 13.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356442602
Sonepar Artikelnummer
121340085
Hersteller Artikelnummer
1613966
Hersteller Typ
RF-12P2N8A9VDU
Hersteller Artikel Nr.:
1613966
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 13.2 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-20 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg


