PHOENIX CONTACT - Kupplungssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1614000
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356443876
Sonepar Artikelnummer
121340086
Hersteller Artikelnummer
1614000
Hersteller Typ
RF-17S1N8A9V02
Hersteller Artikel Nr.:
1614000
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-20 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.109 kg


